Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 8x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 8x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 8x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 8x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 8x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104476035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9054225 84
EAN/GTIN:
     4043377209252
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M 8x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
d2 max.:
25 mm
d1:
8,4 mm
Oberfläche:
A2
s:
1,5 mm
für ø:
M 8
Material:
Edelstahl
Größe:
M 8x25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2, kotflügelscheibe v2a, kotflügelscheibe, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.