Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 5x20 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 5x20 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 5x20 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 5x20 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 5x20 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104476030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9054220 53
EAN/GTIN:
     4043377209184
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M 5x20 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
d2 max.:
20 mm
Oberfläche:
A2
für ø:
M 5
Material:
Edelstahl
s:
1,5 mm
d1:
5,3 mm
Größe:
M 5x20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheiben 5,3x20x1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0531*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.