Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M12x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M12x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M12x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M12x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M12x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0976412 1000
EAN/GTIN:
     4043377123466
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewinde-Bolzen
DIN976-1 (eh. 975) M12x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange

Mit rotem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
12 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Gewindesteigung:
1,75 mm
Größe:
M12x1000 mm
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, Gewindestange, gewindestange m12 a4, din 976, gewindebolzen m12, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V4A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40324120
ab € 0,2892*
Zubehör
k.A.
7089412
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.