Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl A4 mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl A4 mit Innensechskant
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl A4 mit Innensechskant
Skizze zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl A4 mit Innensechskant
Symbol zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl A4 mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104475258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906246 16
EAN/GTIN:
     4043377324290
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m6
Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl A4 mit Innensechskant

Mit Senkkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
L:
16 mm
Oberfläche:
A4
s:
4 mm
k:
2,3 mm
d3:
12 mm
Gewindeform:
M
d2:
8 mm
d1:
6 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 6x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, Hülsenmuttern, ISK-Muttern, Innensechskantmuttern, Senkkopfmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
412
€ 5,90*
ab € 2,546*
€ 3,796*
€ 5,90*
ab € 0,6804*
€ 4,1303*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,796*
€ 4,51724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,506*
€ 4,17214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,086*
€ 3,67234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,546*
€ 3,02974
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.