Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Senkkopf M16x 25 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M16x 25 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M16x 25 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Skizze zu Hülsenmutter Senkkopf M16x 25 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Symbol zu Hülsenmutter Senkkopf M16x 25 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104475199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9062216 25
EAN/GTIN:
     4043377324207
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
edelstahl-hülsenmutter m16
Hülsenmutter Senkkopf M16x 25 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant

Mit Senkkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A1
Material:
Edelstahl
d3:
30 mm
k:
5,4 mm
d1:
16 mm
s:
10 mm
L:
25 mm
Gewindeform:
M
d2:
22 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M16x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, Hülsenmuttern, ISK-Muttern, Innensechskantmuttern, Senkkopfmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,4478*
€ 7,7737*
Lager 3145
82
€ 5,90*
ab € 5,434*
€ 7,804*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,804*
€ 9,28676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,144*
€ 8,50136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,884*
€ 8,19196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,574*
€ 7,82306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,374*
€ 7,58506
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,434*
€ 6,46646
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.