Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz
Produktbild zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz
Skizze zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz
Symbol zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz
Symbol zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104475194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730479287
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m5 messing
hülsenmutter m5
hülsenmutter
Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 20 Messing vernickelt mit Schlitz

Mit Linsensenkkopf und Schlitz. (Nr. 91)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
L:
20 mm
Material:
Messing
k:
1,3 mm
d2:
6,5 mm
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
d3:
9 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 5x20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,081*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,691*
€ 2,01229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,371*
€ 1,63149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.