Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Senkkopf M 8x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 8x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 8x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Skizze zu Hülsenmutter Senkkopf M 8x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Symbol zu Hülsenmutter Senkkopf M 8x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104475146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906228 16
EAN/GTIN:
     4043377324252
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m8
Hülsenmutter Senkkopf M 8x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant

Mit Senkkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
11 mm
d3:
16 mm
Gewindeform:
M
k:
2,8 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
5 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 8x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, Hülsenmuttern, ISK-Muttern, Innensechskantmuttern, Senkkopfmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
661
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,956*
€ 2,396*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,21*
€ 66,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,396*
€ 2,85124
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,956*
€ 2,32764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 239,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.