Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Skizze zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Symbol zu Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104475145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91622060
EAN/GTIN:
     4036758035793
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m6x16
Hülsenmutter Senkkopf M 6x 16 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant

Mit Senkkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
d2:
8 mm
d3:
12 mm
Gewindeform:
M
k:
2,3 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
4 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 6x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, edelstahl-hülsenmutter m6, Hülsenmuttern, ISK-Muttern, Innensechskantmuttern, Senkkopfmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,504*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,894*
€ 2,25386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,874*
€ 2,23006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.