Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104475122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     633448
EAN/GTIN:
     4043377145130
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M 8x 24 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
8 mm
e mind.:
15 mm
Gewindeform:
M
L:
24 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
13 mm
Größe:
M 8x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din6334 a4 m8, din 6334 m8, din 6334 edelstahl, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.