Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0982216
EAN/GTIN:
     4043377124319
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN982 M16 Edelstahl A2 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage

Hohe Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
e mind.:
26,75 mm
Gewindeform:
M
d1:
16 mm
Oberfläche:
A2
m max.:
14,1 mm
DIN:
982
Material:
Edelstahl
h max.:
18 mm
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 982 a 2 m 16, din 6924, din 6924 a2, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.