Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube
Produktbild zu ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube
Skizze zu ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube
Symbol zu ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube
Datenblatt zu ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104475071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2058016
EAN/GTIN:
     9002732065105
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
ähnlich DIN580 M16 Edelstahl A2 Ringschraube

Die Ringschrauben sind in gegossener Ausführung und entsprechen daher nicht der DIN.

Achtung! Für sicherheitsrelevante Bauteile´DIN 580 geschmiedet einsetzen.

Weitere Informationen:
b:
27 mm
DIN:
580
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
Gewindeform:
M
h:
62 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Hinweis:
ähnlich DIN
Größe:
M16 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 a2 m16, din 580 m16, din 580, Edelstahlschrauben, Kloben, Klöberl, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Ringschrauben. Ösenschrauben, Transportschrauben, Transportösen, rostfreie Schrauben, Ösen-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.