Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     098523
EAN/GTIN:
     4043377124623
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985 M 3 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
3 mm
e mind.:
6,01 mm
Gewindeform:
M
h max.:
4 mm
m max.:
2,4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
5,5 mm
Größe:
M 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m3 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 m3, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, M3, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
500
€ 8,50*
ab € 0,0136*
€ 0,0192*
Lager 3145
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0305*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.