Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104475034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0439210
EAN/GTIN:
     4043377035127
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN439-2 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter

flach (~ 0,5 d)
Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Gewindeform:
M
m max.:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m10 a2, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m10, Edelstahlmuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0772*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.