| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104475032 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 439-2-6 EAN/GTIN: 4050128023579 |
| |
|
| | |
| ISO4035 M 6 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter (DIN439-2)
flach (~ 0,5 d) Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 439 | d1: | 6 mm | e mind.: | 11,05 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4035 | m max.: | 3,2 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 10 mm | Größe: | M 6 mm | Ausführung: | Regelgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m6 a2, edelstahlmutter din 439, din 439-2 m6, Edelstahlmuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern |
| | |
| |