Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104475025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1587212
EAN/GTIN:
     4043377140050
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN1587 M12 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
17 mm
d1:
12 mm
Gewindeform:
M
h:
22 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
19 mm
t:
16 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2 m12, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 a2, Edelstahlmuttern, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,1903*
€ 0,2603*
Lager 3145
1913
1
€ 5,90*
ab € 0,3308*
€ 0,5408*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.