Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104475023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158728
EAN/GTIN:
     4043377140203
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN1587 M 8 Edelstahl A2 Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
12,5 mm
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
h:
15 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
13 mm
t:
11 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2 m8, edelstahlmutter din 1587, edelstahlmutter din 1587 a2, Edelstahlmuttern, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
€ 8,50*
ab € 0,0934*
€ 0,1334*
Lager 3145
14115
1
€ 5,90*
ab € 0,1056*
€ 0,1756*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.