Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104474905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2043914
EAN/GTIN:
     9002732072370
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN439-2 M14 Edelstahl A4 flache Sechskantmutter

flach (~ 0,5 d)
Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
14 mm
DIN:
439
e mind.:
24,49 mm
Gewindeform:
M
m max.:
7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
22 mm
Größe:
M14 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a4, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m14, Edelstahlmuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2192*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.