Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit metrischem Gewinde M 4x20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 4x20 Edelstahl A2
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 4x20 Edelstahl A2
Skizze zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 4x20 Edelstahl A2
Symbol zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 4x20 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     907824 20
EAN/GTIN:
     4043377320896
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 4x20 Edelstahl A2

Weitere Informationen:
W:
6 mm
d1:
4 mm
L1:
18 mm
Größe:
4x20 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
d=Drahtstärke:
3,5 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4x20, gewindeösen m4, ringschraube, Augenschrauben, Drahtbiegeteile, Edelstahlschrauben, Kloben, Klöberl, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Ringschrauben, rostfreie Schrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2032*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.