Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104474473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073809200030020
EAN/GTIN:
     4043952513958
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 3x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
d2:
5,7 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
1,65 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2 mm
t mind.:
1,04 mm
Form:
1
Größe:
M 3x 20 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso7380 a2 m3x20, din en iso 7380, din en iso 7380-2 a2, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M3x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00705*
€ 0,01085*
6 Tage
7000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00753*
€ 0,01099*
2 Tage
4900
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00783*
€ 0,01128*
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00714*
€ 0,01142*
Lager 3145
904
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0307*
€ 0,0419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,53*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.