Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104473557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     931-2-27X120
EAN/GTIN:
     4050128140344
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M27x120 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
60 mm
DIN:
931
d1:
27 mm
E:
45,2 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
17 mm
L:
120 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
41 mm
Größe:
M27x120 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 8x120 a2, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,648*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,658*
€ 11,49302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,568*
€ 11,38592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,228*
€ 10,98132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,068*
€ 10,79092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,648*
€ 9,10112
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
32 41
ab € 20,59*
Zubehör
k.A.
09342270
ab € 1,78*
Zubehör
k.A.
70892270
ab € 0,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.