Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104473515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     931-2-16X170
EAN/GTIN:
     4050128138600
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M16x170 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
44 mm
DIN:
931
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
10 mm
L:
170 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
24 mm
Größe:
M16x170 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m16 a2, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,07*
Zubehör
k.A.
57211600002
ab € 0,77*
Zubehör
Reyher
001279620160000
ab € 0,044*
Zubehör
k.A.
70892160
ab € 0,1846*
Zubehör
Bufab Group
040329200160000
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.