Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104473432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730981858
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M24x150 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
k:
15 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
L:
150 mm
E:
39,98 mm
ISO:
4014
d1:
24 mm
s:
36 mm
Oberfläche:
A2
DIN:
931
b:
60 mm
Größe:
M24x150 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, iso 4014 a 2 -70 m 24 x150, din 931, din 931 m24, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,584*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,184*
€ 14,49896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,104*
€ 14,40376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,514*
€ 13,70166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,134*
€ 13,24946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,694*
€ 12,72586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,584*
€ 10,21496
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 36
ab € 13,36*
Zubehör
k.A.
17512400002
ab € 0,296*
Zubehör
k.A.
2158724
ab € 4,206*
Zubehör
k.A.
40322240
ab € 1,462*
Zubehör
k.A.
70892240
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.