Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104473428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730981797
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M16x200 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
44 mm
s:
24 mm
Gewindeform:
M
DIN:
931
d1:
16 mm
L:
200 mm
Oberfläche:
A2
E:
26,75 mm
Material:
Edelstahl
k:
10 mm
ISO:
4014
Größe:
M16x200 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2-70 m16x200, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,472*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,852*
€ 9,34388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,772*
€ 9,24868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,402*
€ 8,80838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,172*
€ 8,53468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,902*
€ 8,21338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,472*
€ 6,51168
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,07*
Zubehör
k.A.
57211600002
ab € 0,77*
Zubehör
Reyher
001279620160000
ab € 0,0438*
Zubehör
k.A.
70892160
ab € 0,1846*
Zubehör
Bufab Group
040329200160000
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.