| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4093116X160 EAN/GTIN: 9002732056509 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M16x160 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 44 mm | DIN: | 931 | d1: | 16 mm | E: | 26,75 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 10 mm | L: | 160 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 24 mm | Größe: | M16x160 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4 m16, din 931, din 931 m16, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M16x160, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |