Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104473017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9200-2-6,3X38
EAN/GTIN:
     4050128131045
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 6.3x 38 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
s:
5 mm
d1:
6,3 mm
L:
38 mm
Material:
Edelstahl
dk:
10 mm
k:
6 mm
t mind.:
3,4
Oberfläche:
A2
Größe:
6,3x38 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.