Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104472685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-2-16X25
EAN/GTIN:
     4050128105633
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M16x 25 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
25 mm
DIN:
912
d1:
16 mm
d2:
24 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
16 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
14 mm
t mind.:
8 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M16x 25 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,39*
Zubehör
k.A.
2098516
ab € 0,388*
Zubehör
k.A.
70892160
ab € 0,1846*
Zubehör
Bufab Group
040329200160000
ab € 0,1934*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
Zubehör
Nord-Lock
881329400160000
ab € 2,3165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.