Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104472656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209122X10
EAN/GTIN:
     9002732055977
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M 2.0x 10 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
10 mm
d1:
2 mm
d2:
3,8 mm
DIN:
912
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
2 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,5 mm
t mind.:
1 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M 2.0x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Inbusschrauben A2, Innensechskantschrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0282*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.