Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9051255 55
EAN/GTIN:
     4043377206350
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 5.5x 55 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
dk:
10 mm
d1:
5,5 mm
k:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
t mind.:
3,4
Größe:
5,5x55 mm
L:
55 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2468*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.