Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9200-2-5,5X19
EAN/GTIN:
     4050128130864
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 5.5x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
dk:
10 mm
d1:
5,5 mm
k:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
t mind.:
3,4
Größe:
5,5x19 mm
L:
19 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1456*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.