Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20912ST4,8X25
EAN/GTIN:
     9002732084809
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 4.8x 25 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
dk:
8,5 mm
d1:
4,8 mm
k:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
t mind.:
2,92
Größe:
4,8x25 mm
L:
25 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1106*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.