Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9051248 19
EAN/GTIN:
     4043377206060
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 4.8x 19 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
dk:
8,5 mm
d1:
4,8 mm
k:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
t mind.:
2,92
Größe:
4,8x19 mm
L:
19 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0896*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.