Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9051248 16
EAN/GTIN:
     4043377206053
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 4.8x 16 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
dk:
8,5 mm
d1:
4,8 mm
k:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
t mind.:
2,92
Größe:
4,8x16 mm
L:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0817*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.