Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 6x 45 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 6x 45 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 6x 45 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 6x 45 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 6x 45 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104472156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206036X45
EAN/GTIN:
     9002732072455
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 6x 45 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter

Torbandschrauben haben eine Halbrunden und antriebslosen Schraubenkopf mit einem Vierkantansatz unter dem Kopf.

Hinweis: mit Vollgewinde

Weitere Informationen:
b:
40,4 mm
DIN:
603
d1:
6 mm
d2 max.:
16,55 mm
f max.:
4,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
3,88 mm
L:
45 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
v max.:
6,48 mm
Größe:
M 6x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schlossschraube m6, Edelstahlschrauben, Flachrundschrauben, M6x45, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.