Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 6x 20 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 6x 20 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 6x 20 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 6x 20 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 6x 20 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104472151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206036X20
EAN/GTIN:
     9002730637090
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 6x 20 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter

Torbandschrauben haben eine Halbrunden und antriebslosen Schraubenkopf mit einem Vierkantansatz unter dem Kopf.

Hinweis: mit Vollgewinde

Weitere Informationen:
b:
15,4 mm
DIN:
603
d1:
6 mm
d2 max.:
16,55 mm
f max.:
4,6 mm
Gewindeform:
M
k max.:
3,88 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
v max.:
6,48 mm
Größe:
M 6x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schlossschraube m6, Edelstahlschrauben, Flachrundschrauben, M6x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0907*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.