Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 5x 50 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 5x 50 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 M 5x 50 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 M 5x 50 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 M 5x 50 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104472146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206035X50
EAN/GTIN:
     9002732065334
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 5x 50 Edelstahl A2 Torbandschraube ohne Mutter

Torbandschrauben haben eine Halbrunden und antriebslosen Schraubenkopf mit einem Vierkantansatz unter dem Kopf.

Hinweis: mit Vollgewinde

Weitere Informationen:
b:
45,9 mm
DIN:
603
d1:
5 mm
d2 max.:
13,55 mm
f max.:
4,1 mm
Gewindeform:
M
k max.:
3,3 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
v max.:
5,48 mm
Größe:
M 5x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 a2, din 603, schlossschrauben m5, Edelstahlschrauben, Flachrundschrauben, M5x50, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1456*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.