Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
ETA-13/0178
ETA-12/0086
Artikel-Nr.:
     3145-104472041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042K63 22
EAN/GTIN:
     4043377153418
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN7504K 6.3x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
d1:
6,3 mm
d2:
13,2 mm
Form:
K
für Blechstärke:
2,0 - 6,0 mm
k:
6,45 mm
L:
22 mm
lb:
ca. 7,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
ISO:
15480
Größe:
6,3x22 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Edelstahlschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k a2, edelstahlschraube din 7504 k, din 7504 k6,3x22, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1258*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.