Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104471017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-2-16X110
EAN/GTIN:
     4050128105510
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M16x110 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
s:
14 mm
d1:
16 mm
Material:
Edelstahl
ISO:
4762
DIN:
912
Oberfläche:
A2
Gewindeform:
M
d2:
24 mm
L:
110 mm
b:
44 mm
t mind.:
8 mm
k:
16 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M16x110 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 a2 m16x110, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Inbusschrauben A2, Innensechskantschrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,124*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,594*
€ 3,08686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
2098516
ab € 0,388*
Zubehör
k.A.
70892160
ab € 0,1846*
Zubehör
Bufab Group
040329200160000
ab € 0,1934*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Nord-Lock
881329400160000
ab € 2,3165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.