Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     057148 60
EAN/GTIN:
     4043377046833
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 8x 60 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
8 mm
E:
14,2 mm
k:
5,5 mm
L:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
13 ml
Größe:
8x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 blank 8x60, edelstahlschraube din 571, din 571 8x60, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4016*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6616*
€ 0,7873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.