Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     057148 50
EAN/GTIN:
     4043377046826
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 8x 50 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
8 mm
E:
14,2 mm
k:
5,5 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
13 ml
Größe:
8x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, edelstahl-sechskantholzschraube 8x50, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.