Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571-4-6X40
EAN/GTIN:
     4050128034780
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 6x 40 Edelstahl A4 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
6 mm
E:
10,89 mm
k:
4 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
10 ml
Größe:
6x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, edelstahlschraube din 571 6x40, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.