Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571-2-10X50
EAN/GTIN:
     4050128032892
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 10x 50 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
10 mm
E:
18,72 mm
k:
7 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Suchwert ø:
10
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
17 mm
Größe:
10x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, holzschrauben din 571 a2, din 571, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,416*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.