Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07040812002
EAN/GTIN:
     8051015014133
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 8x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
8 mm
E:
14,2 mm
k:
5,5 mm
L:
120 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Suchwert ø:
8
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
13 mm
Größe:
8x120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, din 571 a2, edelstahlschraube din 571, din 571 v2a, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,478*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.