Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07040612002
EAN/GTIN:
     8051015013730
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 6x120 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
6 mm
E:
10,89 mm
k:
4 mm
L:
120 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Suchwert ø:
6
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
10 mm
Größe:
6x120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, din 571 a2, edelstahlschraube din 571, v2a din 571, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.