Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981
Produktbild zu ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981
Skizze zu ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981
Symbol zu ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981
Symbol zu ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981
Artikel-Nr.:
     3145-104469818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145850130055016
EAN/GTIN:
     4043952720691
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
ISO14585 5.5x 16 Torx25 verzinkt Linsen-Blechschraube ~DIN7981

Weitere Informationen:
Form:
C
ISO:
14585
Größe:
5,5x16 mm
k:
3,95 mm
d1:
5,5 mm
d2 max.:
10,8 mm
DIN:
7981
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 25
L:
16 mm
Material:
Stahl
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
3 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0232*
5 Tage
19000
500
€ 5,99*
ab € 0,0201*
€ 0,0282*
7 Tage
13300
500
€ 5,59*
ab € 0,0208*
€ 0,0289*
Lager 3145
1900
500
€ 5,90*
ab € 0,0876*
€ 0,1124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.