Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104469698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586248 70
EAN/GTIN:
     4043377322449
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO14586 4.8x 70 Torx25 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
k:
3 mm
Material:
Edelstahl
L:
70 mm
ISO:
14586
Antrieb:
TX 25
Form:
C
DIN:
7982
Oberfläche:
A2
d2 max.:
9,5 mm
d1:
4,8 mm
Größe:
4,8x70 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1344*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.