Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Produktbild zu ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Skizze zu ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Symbol zu ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Symbol zu ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Artikel-Nr.:
     3145-104469689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586263 19
EAN/GTIN:
     4043377163691
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO14586 6.3x 19 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7982
d1:
6,3 mm
d2 max.:
12,4 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
3,15 mm
L:
19 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
6,3x19 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.