Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Produktbild zu ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Skizze zu ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Symbol zu ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Symbol zu ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C
Artikel-Nr.:
     3145-104469587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586-4-4,8X19
EAN/GTIN:
     4050128240358
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO14586 4.8x 19 Torx25 Edelstahl A4 Senkkopf-Blechschraube ~DIN7982C

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7982
d1:
4,8 mm
d2 max.:
9,5 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
2,8 mm
L:
19 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
4,8x19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0585*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.