Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Produktbild zu ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Skizze zu ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Artikel-Nr.:
     3145-104469506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14585439 13
EAN/GTIN:
     4043377234063
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO14585 3.9x 13 Torx15 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7981
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
2,8 mm
L:
13 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
3,9x13 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 torx 3,9x13, blechschraube din en iso 14585, din en iso 14585 a4, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0419*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.