Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104469477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14585263 45
EAN/GTIN:
     4043377159236
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
DIN7981C 6.3x 45 Torx30 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7981
d1:
6,3 mm
d2 max.:
12,5 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
5,5 mm
L:
45 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
6,3x45 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube iso14585 a2, blechschraube din en iso 14585, iso14585 form c, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1786*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.