Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M30 verzinkt Spannschloss mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M30 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Produktbild zu DIN1480 M30 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Skizze zu DIN1480 M30 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Symbol zu DIN1480 M30 verzinkt Spannschloss mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-104467662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3053V
EAN/GTIN:
     4251197001738
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr
DIN1480 M30 verzinkt Spannschloss mit Ösen

Werkstoff:
S235JR, Spannschlossmutter geschmiedet; mit 2 Ösen; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
L1:
255 mm
d1:
30 mm
c:
31 mm
b:
188 mm
DIN:
1480
Gewindeform:
M
h mind.:
32 mm
E:
74 mm
Material:
Stahl
L:
255 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
G:
165 mm
g:
45 mm
Größe:
M30 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner, Ösenspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3028VS
ab € 73,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.